8138259-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMM120408-HU3 WPP10G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMM120408-HU3 WPP10G
Rubix:999240115003505
Produttore:8138259
EAN:00000689880948

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura cnmm (hu3) – rombo 80° negativo (sgrossatura) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold wpp10g (mt‑ticn / al2o3, multilayer) |
Dettagli del prodotto : 8138259-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMM120408-HU3 WPP10G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMM ...-HU3 • Tiger·tec® Gold • WPP10G • r=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura cnmm (hu3) – rombo 80° negativo (sgrossatura) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold wpp10g (mt‑ticn / al2o3, multilayer) |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 0,5 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione