8115785-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG110412-MP5 WPP10G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DNMG110412-MP5 WPP10G
Rubix:999240115005123
Produttore:8115785

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativa romboidale 55° (forma negativa) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+(tin) |
Dettagli del prodotto : 8115785-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG110412-MP5 WPP10G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMG ...-MP5 • Tiger·tec® Gold • WPP10G • r=1,2mm
Punti di forza
Alette rompitruciolo rinforzate, per un migliore controllo del truciolo e per rallentare ulteriormente il processo di usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativa romboidale 55° (forma negativa) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+(tin) |
| Lunghezza spigolo | 11,628 mm |
| Spessore | 4,762 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione