5847115-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG110404-NM4 WSM10
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DNMG110404-NM4 WSM10
Rubix:160000001404829
Produttore:5847115

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | romboidale negativa 55° (dnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm10 (ticn + al2o3 (+ ticn)) |
Dettagli del prodotto : 5847115-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG110404-NM4 WSM10
Inserto di tornitura Walter DNMG110404-NM4 in grado WSM10 per lavorazioni di asportazione con geometria romboidale negativa a 55°. Indicizzato, 2 taglienti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | romboidale negativa 55° (dnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm10 (ticn + al2o3 (+ ticn)) |
| Lunghezza spigolo | 11,6 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione