6955731-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI VCGT160408-MN2 WNN10
Inserti tornitura metalli non ferrosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:VCGT160408-MN2 WNN10
Rubix:999240115005841
Produttore:6955731

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura vcgt (romboidale 35°, positivo, chip-breaker mn2, tagliente neutro) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn |
Dettagli del prodotto : 6955731-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI VCGT160408-MN2 WNN10
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 35° VCGT ...-MN2 • WNN10 • r=0,8mm
Punti di forza
Ottima qualità di finitura superficiale e stabilità dimensionale
Applicazioni
Impiego universale per materiali metallici non ferrosi
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura vcgt (romboidale 35°, positivo, chip-breaker mn2, tagliente neutro) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn |
| Lunghezza spigolo | 16,61 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione