7021261-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DPGT11T308-MM4 WSM01
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DPGT11T308-MM4 WSM01
Rubix:999240116010202
Produttore:7021261

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma positiva (dpgt) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm01 |
Dettagli del prodotto : 7021261-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DPGT11T308-MM4 WSM01
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 55° DPGT ...-MM4 • WSM01 • r=0,8mm
Punti di forza
Perfetto controllo del truciolo nella tornitura a copiare;Campo d’impiego esteso ed universale
Applicazioni
Lavorazione di materiali a truciolo lungo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma positiva (dpgt) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm01 |
| Lunghezza spigolo | 11,63 mm |
| Spessore | 3,969 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione