8115749-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150612-FP5 WPP10G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DNMG150612-FP5 WPP10G
Rubix:999240115003338
Produttore:8115749

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo dnmg (forma negativa fp5, geometria a diamante 55°) |
|---|---|
| Rivestimento | wpp10g |
Dettagli del prodotto : 8115749-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150612-FP5 WPP10G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMG ...-FP5 • Tiger·tec® Gold • WPP10G • r=1,2mm
Punti di forza
Tagliente positivo di forma arcuata, per una minore tendenza alle vibrazioni e superfici di eccellente qualità;I deviatrucioli di forma ondulata prevengono la formazione di matasse nella tornitura a copiare o a spianare con taglio in trazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo dnmg (forma negativa fp5, geometria a diamante 55°) |
|---|---|
| Rivestimento | wpp10g |
| Spessore | 6 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione