6836812-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT060204-MM4 WSM20S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:CCMT060204-MM4 WSM20S
Rubix:160000001414125
Produttore:6836812
6836812-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT060204-MM4 WSM20S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura positivo rhombico 80° (ccmt060204-mm4)
Rivestimentowsm20s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6836812-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT060204-MM4 WSM20S


Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCMT ...-MM4 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,4mm

Punti di forza

Perfetto controllo del truciolo nella tornitura a copiare;Campo d’impiego esteso ed universale

Applicazioni

Lavorazione di materiali a truciolo lungo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura positivo rhombico 80° (ccmt060204-mm4)
Rivestimentowsm20s
Lunghezza spigolo6,45 mm
Spessore2,38 mm
Raggio0,4 mm
Dimensione dell'inserto6,35 mm
€ 8,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione