8115591-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-RP7 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120408-RP7 WPP20G
Rubix:999240115003579
Produttore:8115591

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativo a rombo 80° (cnmg120408), tipo rp7 – roughing |
|---|---|
| Rivestimento | ticn/al2o3/tin (tiger-tec® gold), grado wpp20g |
Dettagli del prodotto : 8115591-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-RP7 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-RP7 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,8mm
Punti di forza
Massima sicurezza di processo, grazie allo smusso di protezione armonizzato;La soluzione ottimale per condizioni di lavorazione difficili
Applicazioni
Componenti con taglio fortemente interrotto;Componenti fucinati con sovrametallo irregolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativo a rombo 80° (cnmg120408), tipo rp7 – roughing |
|---|---|
| Rivestimento | ticn/al2o3/tin (tiger-tec® gold), grado wpp20g |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore