6485643-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT090204-MK4 WKK10S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TCMT090204-MK4 WKK10S
Rubix:999240116010383
Produttore:6485643

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo triangolare 60° (tcmt090204) con chip-breaker mk4 |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 + ticn (cvd) |
Dettagli del prodotto : 6485643-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT090204-MK4 WKK10S
Inserto Walter TCMT090204-MK4 WKK10S con geometria triangolare positiva 60° e chip-breaker MK4. Rivestimento TiCN/Al2O3/TiCN (CVD).
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo triangolare 60° (tcmt090204) con chip-breaker mk4 |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 + ticn (cvd) |
| Lunghezza spigolo | 9,62 mm |
| Spessore | 2,38 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 5,56 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione