8204774-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT16T304-RP4 WPP30G
Inserti tornitura forma positiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TCMT16T304-RP4 WPP30G
Rubix:999230331041997
Produttore:8204774
EAN:4063464256365

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo (forma positiva, triangolare) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wpp30g), cvd ticn + al2o3 (+ ticn) |
Dettagli del prodotto : 8204774-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT16T304-RP4 WPP30G
Inserti per tornitura Inserti triangolari positivi 60° TCMT ...-RP4 • Tiger·tec® Gold • WPP30G • r=0,4mm
Punti di forza
Volume di materiale asportato e vita utensile ai massimi livelli
Applicazioni
Sgrossatura di componenti fucinati, materiale in barre ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo (forma positiva, triangolare) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wpp30g), cvd ticn + al2o3 (+ ticn) |
| Lunghezza spigolo | 16,5 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione