8132996-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI TCGT090204-FN2 WN10
Inserti tornitura metalli non ferrosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TCGT090204-FN2 WN10
Rubix:999220511010253
Produttore:8132996

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura triangolare positivo 60° (tcgt) con chipbreaker fn2 |
|---|---|
| Rivestimento | senza rivestimento (substrato in metallo duro lappato) |
Dettagli del prodotto : 8132996-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI TCGT090204-FN2 WN10
Inserti per tornitura Inserti triangolari positivi 60° TCGT ...-FN2 • WN10 • r=0,4mm
Punti di forza
Ottima qualità di finitura superficiale e stabilità dimensionale
Applicazioni
Lavorazione di componenti delicati e di componenti dalle lunghe sporgenze
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura triangolare positivo 60° (tcgt) con chipbreaker fn2 |
|---|---|
| Rivestimento | senza rivestimento (substrato in metallo duro lappato) |
| Lunghezza spigolo | 9,62 mm |
| Spessore | 2,38 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 5,56 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione