8204234-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT120404-FP6 WPP20G
Inserti tornitura forma positiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCMT120404-FP6 WPP20G
Rubix:999240115002844
Produttore:8204234
EAN:4063464252336

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo a diamante (ccmt) 80° |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (fp6) |
Dettagli del prodotto : 8204234-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT120404-FP6 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCMT ...-FP6 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,4mm
Applicazioni
Utilizzabile anche per barenatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo a diamante (ccmt) 80° |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (fp6) |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,762 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione