7054141-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT11T304-FM6 WSM20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DCMT11T304-FM6 WSM20S
Rubix:999240129042585
Produttore:7054141

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto romboidale positivo 55° (iso dcmt) con truciolatore fm6, per tornitura |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
Dettagli del prodotto : 7054141-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT11T304-FM6 WSM20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 55° DCMT ...-FM6 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,4mm
Applicazioni
Utilizzabile anche per barenatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto romboidale positivo 55° (iso dcmt) con truciolatore fm6, per tornitura |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
| Lunghezza spigolo | 11,63 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore