Riferimenti
Walter:CCGW120404FS-1 WDN10
Rubix:999240115007653
Produttore:6674530

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto romboidale a positivo (80°) |
|---|
Dettagli del prodotto : 6674530-ARTICOLO CCGW120404FS-1 WDN10
Inserti per tornitura PKD – Inserti romboidali positivi 80° CCGW ...-W-FS • WDN10 • r=0,4mm
Punti di forza
Inserto universale in PKD con angolo di spoglia superiore 0°;Massima precisione di ripetibilità
Applicazioni
Lavorazione di finitura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto romboidale a positivo (80°) |
|---|---|
| Lunghezza spigolo | 12,896 mm |
| Spessore | 4,762 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione