5615016-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT09T304-PF4 WSM20

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:CCMT09T304-PF4 WSM20
Rubix:160000001401294
Produttore:5615016
5615016-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT09T304-PF4 WSM20

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura positivo (single-sided) ccmt, forma romboidale 80°, chipbreaker pf4
Rivestimentowsm20
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5615016-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT09T304-PF4 WSM20


Inserto di tornitura Walter CCMT09T304-PF4 con rivestimento WSM20, geometria positiva rombo 80° e chipbreaker PF4. Raggio 0,4 mm e spessore 3,97 mm per controllo del truciolo.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura positivo (single-sided) ccmt, forma romboidale 80°, chipbreaker pf4
Rivestimentowsm20
Lunghezza spigolo9,67 mm
Spessore3,97 mm
Raggio0,4 mm
Dimensione dell'inserto9,525 mm
10,24 IVA esclusa
/ Unità
12,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione