8138323-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMM120416-HU3 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMM120416-HU3 WPP20G
Rubix:999240115003494
Produttore:8138323

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa (cnmm, rombo 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold wpp20g (cvd: ticn + al2o3 + tin) |
Dettagli del prodotto : 8138323-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMM120416-HU3 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMM ...-HU3 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=1,6mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa (cnmm, rombo 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold wpp20g (cvd: ticn + al2o3 + tin) |
| Lunghezza spigolo | 7 mm |
| Spessore | 1,6 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione