8116037-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG220404-MS3 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TNMG220404-MS3 WPP20G
Rubix:999220511009591
Produttore:8116037

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa tnmg220404-ms3 |
|---|---|
| Rivestimento | wpp20g |
Dettagli del prodotto : 8116037-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG220404-MS3 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti triangolari negativi 60° TNMG ...-MS3 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,4mm
Punti di forza
Minore formazione del tagliente di riporto, grazie al tagliente affilato;Agevole lavorazione di componenti delicati
Applicazioni
Per lunghe sporgenze e per componenti delicati o a pareti sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa tnmg220404-ms3 |
|---|---|
| Rivestimento | wpp20g |
| Spessore | 4 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione