7376611-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA VNMG160404-MM5 WMP20S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:VNMG160404-MM5 WMP20S
Rubix:999240115005811
Produttore:7376611

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa (vnmg) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7376611-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA VNMG160404-MM5 WMP20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 35° VNMG ...-MM5 • Tiger·tec® Silver • WMP20S • r=0,4mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa (vnmg) |
|---|---|
| Lunghezza spigolo | 1,63 mm |
| Spessore | 0,4 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 1,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione