7091946-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080412-FM5 WSM10S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:WNMG080412-FM5 WSM10S
Rubix:999240116010662
Produttore:7091946
7091946-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080412-FM5 WSM10S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto tornitura forma negativa trigon 80° wnmg
Rivestimentowsm10s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7091946-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080412-FM5 WSM10S


Inserti per tornitura Inserti trigoni negativi 80° WNMG ...-FM5 • Tiger·tec® Silver • WSM10S • r=1,2mm

Punti di forza

Per un ottimale controllo del truciolo;Tagliente di forma arcuata, per ridurre la pressione di taglio;Tagliente positivo di forma arcuata, per una minore tendenza alle vibrazioni e superfici di eccellente qualità;I deviatrucioli di forma ondulata prevengono la formazione di matasse nella tornitura a copiare o a spianare con taglio in trazione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto tornitura forma negativa trigon 80° wnmg
Rivestimentowsm10s
Lunghezza spigolo8,69 mm
Spessore4,76 mm
Raggio1,2 mm
Dimensione dell'inserto12,7 mm
€ 14,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione