BUSS. X AVVITATORI 3/4 982GEL 30

Chiave a impulsi esagonale lunga 3/4" modello K 32 L

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:K 32 L 30
Rubix:160000000861089
Produttore:6284170
EAN:4010886628416
BUSS. X AVVITATORI 3/4 982GEL 30
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento3/4 ''
Diametro30 mm
Lunghezza90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSS. X AVVITATORI 3/4 982GEL 30


Chiave a bussola per avvitatori 3/4" lunga, esagonale 30 mm Per uso con avvitatori, adatta per tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici più comuni Attacco quadro femmina sec. DIN 3121 - H 20, ISO 1174 In acciaio speciale GEDORE, bruniti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso644 g
Quadro di trascinamento3/4 ''
Diametro30 mm
Lunghezza90 mm
Finituralucidato
Codice doganale82042000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
57,84 IVA esclusa
/ Unità
70,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione