Riferimenti
Bahco:8073 IP
Rubix:160000001331755
EAN:7314150007387


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 34 |
|---|---|
| Lunghezza | 305 mm |
| Tipologia | chiave inglese |
Documenti
Dettagli del prodotto : CHIAVE A RULLINO 8073 IP
Standard: ISO 6787, DIN 3117 Form, ASME B107.8M - 1996 e BS 6333. Acciaio di qualità ad alta lega. Divisione della scala in mm per una preimpostazione e una misurazione accurata. Ganasce strette e robuste per un buon funzionamento. Vite sinistra. Serie P: ganasce reversibili, dentate su un lato per l'uso come chiavi per tubi. Fosfatate. Temprate di precisione e trattate anticorrosione. IP: confezione industriale.
Adjustable wrench, 305 mm long, industrial pack
Punti di forza
Central Nut Adjustable Wrenches with Phosphate Finish
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 640 g |
|---|---|
| Apertura | 34 |
| Lunghezza | 305 mm |
| Tipologia | chiave inglese |
| Finitura | fosfato |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione