CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.1/2 969RA 14

Chiavi a bussola attacco 1/2" din 3120-iso 1174

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:19 14
Rubix:160000000860716
Produttore:6130610
EAN:4010886613061
CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.1/2 969RA 14

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro14 mm
Lunghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.1/2 969RA 14


Chiave a bussola 1/2", esagonale 14 mm Sec. DIN 3124, ISO 2725-1 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso63 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro14 mm
Lunghezza38 mm
Finituracromato
Peso63 g
Codice doganale82042000
€ 11,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione