CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE 1/4 MM60 941RG 4
Chiavi a bussola attacco 1/4" din 3120-iso 1174
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gedore:IN 20 L 4-60
Rubix:160000000890260
Produttore:1933264
EAN:4010886864968


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 60 mm |
| Impronta | hex / allen |
Dettagli del prodotto : CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE 1/4 MM60 941RG 4
Bussola giravite 1/4" 4 mm Sec. DIN 7422 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con cordone di presa godronato Cromata Punta fosfatata al manganese
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
| Lunghezza | 60 mm |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 4 mm |
| Modello | in 20 l 4-60 |
| Finitura | cromato |
| Codice doganale | 82079030 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione