BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 MOD. LUNGO DIAMETRO (MM) 24 4981755

CHIAVI A BUSSOLA MACCHINA LUNGHE CON BOCCA ESAGONALE 1/2" ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4981755
Rubix:999180200042305
EAN:3660338484193
BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 MOD. LUNGO DIAMETRO (MM) 24 4981755

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro24 mm
Lunghezza78 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 MOD. LUNGO DIAMETRO (MM) 24 4981755


DIN 3129 DIN 3121
Realizzate in acciaio al Cromo Molibdeno con rivestimento antiruggine

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro24 mm
Lunghezza78 mm
10,63 IVA esclusa
/ Unità
12,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore