Riferimenti
SCU:850R 17
Rubix:160000000859451
EAN:8031591030109


Riepilogo info tecniche
| Uso | bocca aperta per esagoni da 17 mm (din 894) |
|---|---|
| Tipologia | chiavi con 1 bocca 850r 17 |
Dettagli del prodotto : CHIAVI CON 1 BOCCA 850R 17
In acciaio. Nichelate. Dimensioni secondo DIN 894.
Informazioni tecniche
Attributi
| Uso | bocca aperta per esagoni da 17 mm (din 894) |
|---|---|
| Tipologia | chiavi con 1 bocca 850r 17 |
| Materiale | acciaio |
| Finitura | lucidato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione