CHJC
Filtri
CATEGORIE
catena a rulli serie europea (2)
maglia di giunzione per catena (2)
1Marca
chjc
(4)
4 Prodotto(i) con 4 variante(i):
4906B1026-GIUNTO 06B-1 (3/8 S) G MOLLETTA
- chjc:06B-1 (3/8 S) G MOLLETTA
- rubix:160000000477463
- produttore:06B-13/8SGMOLLETTA
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Catena:06b
- Passo della catena:9,525 mm
- Materiale:acciaio
€ 0,29 IVA esclusa
/ Unità
4706B1000-CATENA 06B-1 C (3/8 S) CHJC
- chjc:06B1 (3/8 S) C
- rubix:160000000477405
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
€ 6,29 IVA esclusa
/ Metro
4908B1026-GIUNTO 08B-1 (1/2 S) G MOLLETTA
- chjc:08B-1 (1/2 S) G MOLLETTA
- rubix:160000000477464
- produttore:08B-11/2SGMOLLETTA
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Passo della catena:12,7 mm
€ 0,29 IVA esclusa
/ Unità
4712B1000-CATENA 12B-1 (3/4 S) C
- chjc:12B-1 (3/4 S) C
- rubix:160000000477408
- produttore:12B-13/4SC
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Passo della catena:19,05 mm
€ 59,48 IVA esclusa
/ 5 Metri


