188143-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-20-20-I-P-A

Cilindri a corsa breve ADVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADVC-20-20-I-P-A
Rubix:160000000588265
Produttore:188143
EAN:4052568077297
188143-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-20-20-I-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 188143-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-20-20-I-P-A


Cilindro a corsa breve ADVC-20-20-I-P-A Per rilevamento posizioni. Stelo con filetto femmina. Corsa=20 mm, Diametro pistone=20 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Funzionamento=A doppio effetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x32x38 mm
Peso157,7 g
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro20 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
83,23 IVA esclusa
/ Unità
101,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione