188179-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-25-15-I-P
Cilindri a corsa breve ADVC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:ADVC-25-15-I-P
Rubix:160000000588301
Produttore:188179
EAN:4052568077648

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro a corsa breve advc |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 188179-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-25-15-I-P
Cilindro a corsa breve ADVC-25-15-I-P Nessun rilevamento posizioni. Stelo con filetto femmina. Corsa=15 mm, Diametro pistone=25 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Funzionamento=A doppio effetto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 123,3 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro a corsa breve advc |
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione