188065-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-6-10-A-P-A
Cilindri a corsa breve ADVC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:ADVC-6-10-A-P-A
Rubix:160000000588187
Produttore:188065
EAN:4052568076535

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro a corsa breve advc |
|---|---|
| Diametro mandrino | 6 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 188065-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-6-10-A-P-A
Cilindro a corsa breve ADVC-6-10-A-P-A Per rilevamento di prossimità, estremità stelo pistone con filettatura maschio. Corsa=10 mm, Diametro pistone=6 mm, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Modalità di lavoro=azionamento doppio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19,14 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro a corsa breve advc |
| Diametro mandrino | 6 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione