188313-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-80-15-I-P

Cilindri a corsa breve ADVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADVC-80-15-I-P
Rubix:160000000588435
Produttore:188313
EAN:4052568149178
188313-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-80-15-I-P
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 188313-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-80-15-I-P


Cilindro a corsa breve ADVC-80-15-I-P Non dispone di alcuno strumento per il rilevamento, estremità stelo pistone con filettatura femmina. Corsa=15 mm, Diametro pistone=80 mm, Basato sullo standard=(* ISO 6431, * Schema di foratura, * VDMA 24562), Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1098,7 g
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro15 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
261,82 IVA esclusa
/ Unità
319,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione