00017563-CIL.C85 MAGN.D.16C125 D/EFF.FAS CD85N16-125-B
Cilindro a corpo tondo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CD85N16-125-B
Rubix:999180300036423
Produttore:00017563
EAN:3618035423939

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | c85 |
|---|---|
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 125 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00017563-CIL.C85 MAGN.D.16C125 D/EFF.FAS CD85N16-125-B
Cilindro a corpo tondo ISO 6432.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
C(D)85, cilindro ISO, doppio effetto, stelo semplice
Punti di forza
Alta velocità di traslazione: da 50 a 1500 mm/s.
Applicazioni
Cilindro pneumatico a doppio effetto ad attrito ridotto, a stelo singolo, per rilevatori a collare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 136 g |
|---|---|
| Tipologia | c85 |
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 125 mm |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione