162098-CILINDRO TWIN DPZ-25-40-P-A-KF

Cilindro a doppio pistone DPZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DPZ-25-40-P-A-KF
Rubix:160000000585171
Produttore:162098
EAN:4052568130367
162098-CILINDRO TWIN DPZ-25-40-P-A-KF

Riepilogo info tecniche

Tipologiadpz a doppio pistone (gemello)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 162098-CILINDRO TWIN DPZ-25-40-P-A-KF


Cilindro a doppio pistone DPZ-10-10-P-A-S2 Con due steli paralleli, Per rilevamento posizioni, con paracolpi ottenuti con anelli di finecorsa. Corsa=10 mm, Intervallo fine corsa regolabile/Corsa=10 mm, Diametro pistone=10 mm, Tipo di azionamento attuatore=Giogo, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati

Punti di forza

  • I pistoni gemelli forniscono il doppio della forza in metà dello spazio
  • Guida con cuscinetti a sfere semplici o a ricircolo
  • Regolazione precisa della corsa nella posizione finale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1073,8 g
Tipologiadpz a doppio pistone (gemello)
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
790,45 IVA esclusa
/ Unità
964,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione