159945-CILINDRO TWIN DPZJ-16-10-P-A-S2

Cilindro a doppio pistone DPZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DPZJ-16-10-P-A-S2
Rubix:160000000584662
Produttore:159945
EAN:4052568127770
159945-CILINDRO TWIN DPZJ-16-10-P-A-S2

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro a doppio pistone (gemello) dpz
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 159945-CILINDRO TWIN DPZJ-16-10-P-A-S2


Cilindro a doppio pistone DPZJ-16-10-P-A-S2 Con due barre del cilindro parallele e piastre con glifo, per rilevamento di prossimità, con anelli elastici di ammortizzazione nelle parti finali. Corsa=10 mm, Posizione finale regolabile intervallo/lunghezza=10 mm, Diametro pistone=16 mm, Modalità di funzionamento dell'unità=Glifo, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità

Informazioni tecniche


Attributi
Peso560 g
Tipologiacilindro a doppio pistone (gemello) dpz
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
629,86 IVA esclusa
/ Unità
768,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione