156854-CILINDRO COMPATTO ADVUL-16-20-P-A

Cilindro compatto ADVUL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADVUL-16-20-P-A
Rubix:160000000583761
Produttore:156854
EAN:4052568121075
156854-CILINDRO COMPATTO ADVUL-16-20-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro compatto advul
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 156854-CILINDRO COMPATTO ADVUL-16-20-P-A


Cilindro compatto ADVUL-12-20-P-A Per rilevamento posizioni. Stelo antirotativo mediante asta di guida e piastra a giogo. Corsa=20 mm, Diametro pistone=12 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Estremit  dello stelo=Filetto femmina

Punti di forza

  • Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
  • Plain bearing
  • Optionally with through piston rod
  • For position sensing

Informazioni tecniche


Attributi
Peso142 g
Tipologiacilindro compatto advul
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro20 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
224,56 IVA esclusa
/ Unità
273,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione