00717070-CILINDRO COMPATTO CQ2B50TF-40DZ
Cilindro compatto serie CQ2-Z
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CQ2B50TF-40DZ
Rubix:999200918011690
Produttore:00717070
EAN:3618035687935

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | standard |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00717070-CILINDRO COMPATTO CQ2B50TF-40DZ
Cilindro compatto: standard a doppio effetto, stelo singolo. Possibilità di montare rivelatori compatti su tutti e quattro i lati.
C(D)Q2, cilindro compatto, doppio effetto, stelo semplice con scanalatura di montaggio sensori
Punti di forza
Cilindro compatto a doppio effetto e stelo singolo
Alesaggio *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Gamma di corse standard *: Da 5 a 100
Filettature delle porte: M *; Rc, NPT o G *
Possibilità di commutazione automatica
Alesaggio *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Gamma di corse standard *: Da 5 a 100
Filettature delle porte: M *; Rc, NPT o G *
Possibilità di commutazione automatica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 589 g |
|---|---|
| Tipologia | standard |
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione