Riferimenti
SMC:CQ2B125-PS
Rubix:999221025032484
Produttore:CQ2B125-PS
EAN:3618035695121

Documenti
Dettagli del prodotto : 00026596-ARTICOLO CQ2B125-PS
SMC ha riprogettato il cilindro compatto CQ2 con un nuovo corpo che consente di montare gli autointerruttori su una qualsiasi delle 4 superfici, a seconda delle condizioni di installazione. Le scanalature di montaggio degli autointerruttori hanno sostituito le guide di montaggio del CQ2, impedendo la proiezione degli autointerruttori e migliorando la facilità e la sicurezza del lavoro.
Punti di forza
Cilindro compatto a doppio effetto e stelo singolo
Alesaggio: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Gamma di corse standard: Da 5 a 100
Filettature delle porte: M; RC, NPT o G
Possibilità di commutazione automatica
Alesaggio: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Gamma di corse standard: Da 5 a 100
Filettature delle porte: M; RC, NPT o G
Possibilità di commutazione automatica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro compatto |
| Materiale | alluminio |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione