00027586-KIT GUARNIZIONI X ECDQ2A D.62 CQ2B63-PS
Cilindro compatto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CQ2B63-PS
Rubix:999190500004720
Produttore:CQ2B63-PS
EAN:3618035687515

Documenti
Dettagli del prodotto : 00027586-KIT GUARNIZIONI X ECDQ2A D.62 CQ2B63-PS
SMC ha riprogettato il cilindro compatto CQ2 con un nuovo corpo che consente di montare gli autointerruttori su una qualsiasi delle 4 superfici, a seconda delle condizioni di installazione. Le scanalature di montaggio degli autointerruttori hanno sostituito le guide di montaggio del CQ2, impedendo la proiezione degli autointerruttori e migliorando la facilità e la sicurezza del lavoro.
Punti di forza
Cilindro compatto a doppio effetto e stelo singolo
Alesaggio: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Gamma di corse standard: Da 5 a 100
Filettature delle porte: M; RC, NPT o G
Possibilità di commutazione automatica
Alesaggio: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Gamma di corse standard: Da 5 a 100
Filettature delle porte: M; RC, NPT o G
Possibilità di commutazione automatica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro compatto |
| Materiale | alluminio |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione