00103882-CIL.COMP.D/E MAG.D63C50 CD55B63-50
Cilindro compatto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CD55B63-50
Rubix:999220505001360
Produttore:00103882
EAN:3618035452021

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto; doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00103882-CIL.COMP.D/E MAG.D63C50 CD55B63-50
I cilindri pneumatici a doppio effetto C55 sono stati progettati per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni per macchine di automazione. La serie C55 raggiunge prestazioni di carico eccezionali grazie agli esclusivi paracolpi in gomma, all'anello di usura del pistone e alla boccola dello stelo. Le opzioni di montaggio standardizzate sono conformi alle norme ISO 21287 e 6431.
•Conforms with the ISO 21287 standard.
•Bore sizes of 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 & 100 mm.
•Large stroke range from 5 mm up to 150 mm.
•Construction is similar to the current CQ2 lateral load resistant specification.
•Snap ring construction allows easy and quicker maintenance.
•Auto switches can be mounted on any of the four sides of the cylinder tube.
Built-in Magnet: D (With Magnet)
Mounting Style: B (Standard)
Bore Size: 63mm
Stroke: 50
Rod End Thread: Rod End Female Thread
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Rod End Options: None
Made of Stainless Steel: None
•Bore sizes of 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 & 100 mm.
•Large stroke range from 5 mm up to 150 mm.
•Construction is similar to the current CQ2 lateral load resistant specification.
•Snap ring construction allows easy and quicker maintenance.
•Auto switches can be mounted on any of the four sides of the cylinder tube.
Built-in Magnet: D (With Magnet)
Mounting Style: B (Standard)
Bore Size: 63mm
Stroke: 50
Rod End Thread: Rod End Female Thread
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Rod End Options: None
Made of Stainless Steel: None
Punti di forza
Conforme alla norma ISO 21287
Alesaggio di 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100 mm
Ampia gamma di corse da 5 mm a 150 mm
La costruzione è simile all'attuale specifica di resistenza al carico laterale CQ2
La costruzione ad anello elastico consente una manutenzione facile e rapida
Gli interruttori automatici possono essere montati su uno qualsiasi dei quattro lati del tubo del cilindro
Alesaggio di 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100 mm
Ampia gamma di corse da 5 mm a 150 mm
La costruzione è simile all'attuale specifica di resistenza al carico laterale CQ2
La costruzione ad anello elastico consente una manutenzione facile e rapida
Gli interruttori automatici possono essere montati su uno qualsiasi dei quattro lati del tubo del cilindro
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro compatto; doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 142,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 173,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione