4828442-CILINDRO COMPATTO DPDM-32-50-PA

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:DPDM-32-50-PA
Rubix:999200100004141
Produttore:4828442
EAN:4052568292201
4828442-CILINDRO COMPATTO DPDM-32-50-PA
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 4828442-CILINDRO COMPATTO DPDM-32-50-PA


Punti di forza

Versioni a doppio e singolo effetto
Con e senza protezione contro la rotazione
Facilità di intercambiabilità rispetto al cilindro compatto DMM
Semplicità di montaggio grazie a una serie di interfacce di montaggio
Opzionale: resistente al calore fino a 120 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro50 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima80 °C
Pressione massima di esercizio8 bar
Mostra UNSPSC / ECL@SS
105,07 IVA esclusa
/ Unità
128,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione