8092075-CILINDRO COMPATTO ADN-S-50-25-A-P-A
Cilindro compatto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:ADN-S-50-25-A-P-A
Rubix:999240112001818
Produttore:8092075
EAN:4052568301729

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8092075-CILINDRO COMPATTO ADN-S-50-25-A-P-A
Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing
Punti di forza
-Potente
-Conveniente
-Affidabile
- Non richiede regolazioni
- Risparmio di tempo
-Conveniente
-Affidabile
- Non richiede regolazioni
- Risparmio di tempo
Applicazioni
Piccoli carichi; basse velocità; piccola capacità di ammortizzazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione