Riferimenti
SMC:CP96SDB32-750C
Rubix:999230530048799
Produttore:01295989
Dettagli del prodotto : 01295989-CILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO CP96SDB32-750C
Cilindro con corpo profilato ISO 15552.
Alesaggio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Corse fino a 2000 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, con unità di blocco, ATEX.
Alesaggio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Corse fino a 2000 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, con unità di blocco, ATEX.
Punti di forza
L'interruttore può essere inserito per il montaggio
La scanalatura per gli interruttori M9, A9 e la scanalatura CNOMO sono presenti su tutti e quattro i lati. Max. quattro lati, montaggio a scorrimento
La scanalatura per gli interruttori M9, A9 e la scanalatura CNOMO sono presenti su tutti e quattro i lati. Max. quattro lati, montaggio a scorrimento
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 142,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione