Riferimenti
SMC:JMGPM12-50
Rubix:999221025051916
Produttore:JMGPM12-50

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro di guida compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 12 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01448112-ARTICOLO JMGPM12-50
Cilindro a doppio stelo con cuscinetto a scorrimento.
Compatto e leggero.
Alesaggi (mm): 12 ~ 100.
Corse fino a 200 mm.
Cuscino paracolpi.
Possibilità di tubazioni in 4 direzioni.
3 opzioni di montaggio.
Compatto e leggero.
Alesaggi (mm): 12 ~ 100.
Corse fino a 200 mm.
Cuscino paracolpi.
Possibilità di tubazioni in 4 direzioni.
3 opzioni di montaggio.
•Dual rod cylinder with slide bearing.
•Compact and Lightweight.
•Bore sizes (mm): 12 ~ 100.
•Strokes up to 200 mm.
•Bumper cushion.
•Piping is possible in 4 directions.
•3 mounting options.
Bore Size: 12 (10 mm x 2)
Port Thread Type: M thread
Stroke: 50 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
•Compact and Lightweight.
•Bore sizes (mm): 12 ~ 100.
•Strokes up to 200 mm.
•Bumper cushion.
•Piping is possible in 4 directions.
•3 mounting options.
Bore Size: 12 (10 mm x 2)
Port Thread Type: M thread
Stroke: 50 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro di guida compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 12 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 171,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 208,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione