163307-CILINDRO A NORME DNC-32-50-PPV-A
Cilindro DNC basato su standard
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DNC-32-50-PPV-A
Rubix:160000000585668
Produttore:163307
EAN:4052568133573

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | dnc cilindro standard |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 163307-CILINDRO A NORME DNC-32-50-PPV-A
Cilindro profilato a norma ISO 15552 con ammortizzazione fissa o regolabile
Punti di forza
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
- Completa gamma di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
- Per il rilevamento della posizione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 200x50x50 mm |
|---|---|
| Peso | 657,5 g |
| Tipologia | dnc cilindro standard |
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 229,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 280,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione