163436-CILINDRO A NORME DNC-80-80-PPV-A

Cilindro DNC basato su standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DNC-80-80-PPV-A
Rubix:160000000585777
Produttore:163436
EAN:4052568134488
163436-CILINDRO A NORME DNC-80-80-PPV-A

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 163436-CILINDRO A NORME DNC-80-80-PPV-A


Cilindro profilato a norma ISO 15552 con ammortizzazione fissa o regolabile

Punti di forza

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Completa gamma di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
  • Per il rilevamento della posizione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3665,7 g
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro80 mm
Tipologiadnc cilindro standard
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 474,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 579,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione