FRENO IDRAULICO HB-28-200-BB-M
Cilindro freno D = 28, corsa 200 mm, smorzamento
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ACE:HB-28-200-BB-M
Rubix:999230629042999
Produttore:HB-28-200M_BB

Dettagli del prodotto : FRENO IDRAULICO HB-28-200-BB-M
Cilindro freno idraulico HB-28, regolabile (forza di spinta o di trazione 30 N a 3000 N), smorzamento, in estensione
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 28 mm |
|---|---|
| Codice doganale | 84312000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 448,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 546,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore