AU171-0102-STABILIZZATORE MVC225EUM

Regolatori di avanzamento ACE, precisione regolabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ACE:MVC225EUM
Rubix:999180400112531
Produttore:MVC225EUM
EAN:4049012003735
AU171-0102-STABILIZZATORE MVC225EUM

Riepilogo info tecniche

Tipologiamvc
Diametro mandrino225 mm
Corsa del cilindro19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AU171-0102-STABILIZZATORE MVC225EUM


I regolatori di avanzamento sono elementi idraulici autonomi e privi di manutenzione. Quando il pistone è pressurizzato, l'olio idraulico viene spostato attraverso l'apertura di strozzamento regolabile. Ciò comporta una velocità di avanzamento costante lungo la corsa, che previene, ad es., fenomeni di stick-slip nei cilindri pneumatici. La velocità di avanzamento si regola dall'esterno ruotando il segmento di regolazione. FA, MA e MVC sono anch'essi smorzatori idraulici senza corsa libera per la regolazione delle velocità di avanzamento, analoghi alla serie VC. I freni d'olio per avanzamento sono pronti per l'installazione, a tenuta e stabili alla temperatura. La collaudata membrana rotolante fino a 55 mm di corsa funge da elemento di tenuta dinamico per la sigillatura ermetica nonché da compensazione di volume per l'asta del pistone e l'elemento di ritorno. Grazie al preciso segmento di regolazione, è possibile impiegare velocità di 12 mm/min, con bassa forza di avanzamento. Possono essere impiegati in operazioni di sega, taglio, rettifica, foratura, ecc. nella lavorazione di plastica, legno, metallo e vetro. Con la sua ampia gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per praticamente ogni applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi a configurare gli accessori e ad assistervi nella progettazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso150 g
Tipologiamvc
Diametro mandrino225 mm
Corsa del cilindro19 mm
Codice doganale84879059
135,30 IVA esclusa
/ Unità
165,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione