00936606-CILINDRO GUIDATO COMPATTO MGPM20TF-125Z

Cilindro guida compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MGPM20TF-125Z
Rubix:999220905000735
Produttore:00936606
EAN:3618035909327
00936606-CILINDRO GUIDATO COMPATTO MGPM20TF-125Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro di guida compatto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00936606-CILINDRO GUIDATO COMPATTO MGPM20TF-125Z


Il nuovo MGP ha una barra guida più corta e una piastra più sottile, con una riduzione di peso fino al 17% rispetto al MGP originale. ??La serie è progettata per applicazioni con elevati carichi laterali presenti nella movimentazione dei materiali, nel sollevamento e nell'arresto. Il?cilindro utilizza un design ultra-compatto incorporando il corpo del cilindro come parte del corpo guida. All'aumentare della lunghezza della corsa aumenta anche la lunghezza del cuscinetto, migliorando così la capacità portante del cilindro. Il MGP offre una maggiore capacità di carico, corse più lunghe, 2 posizioni per le porte, scanalature per il montaggio degli interruttori su due lati e un montaggio T-slot più versatile rispetto alla serie MGQ.
È possibile scegliere tra 3 tipi di cuscinetti: a strisciamento, a sfere e ad alta precisione.
- Compattezza e leggerezza
- Dimensioni dell'alesaggio: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
- Corse da 10 a 400 mm (a seconda delle dimensioni dell'alesaggio)
- Sono possibili 4 tipi di montaggio: montaggio dall'alto, laterale, inferiore e laterale con scanalatura a T.
- Gli interruttori automatici possono essere montati su 2 superfici.

Tipo di cuscinetto: M (cuscinetto a scorrimento)
Dimensione del foro: Ø20 mm
Tipo di filettatura dell'attacco: TF [G]
Mantenitore di lubrificazione: Senza funzione di lubrificazione stabile
Corsa: 125
Interruttore automatico: Nessun interruttore
Lunghezza del cavo: 0,5 m [o nessuna in caso di assenza di interruttore]
Numero di interruttori automatici: 2 pezzi. [
Modifica della forma dell'estremità dell'asta di guida: Nessuna
Resistenza alla temperatura: Nessuna
Bassa velocità: Nessuna
Guarnizione in gomma fluorurata: Nessuno
Grasso per apparecchiature di lavorazione degli alimenti: Nessuno

Punti di forza

•Cilindro guida compatto, alta precisione, nuovo stile
Diametro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Corse: 10mm? attraverso 400mm, a seconda del diametro
Varietà di interruttori con diverse lunghezze del cavo di collegamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x203x83 mm
Peso1315 g
Tipologiacilindro di guida compatto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro125 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineCN
289,07 IVA esclusa
/ Unità
352,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione