Riferimenti
SMC:MGPM40TF-150Z
Rubix:999221025047597
Produttore:MGPM40TF-150Z
EAN:3618035898911

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | mgp-z |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 150 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00937557-ARTICOLO MGPM40TF-150Z
Il nuovo MGP ha una barra guida più corta e una piastra più sottile, con una riduzione di peso fino al 17% rispetto al MGP originale. ??La serie è progettata per applicazioni con elevati carichi laterali presenti nella movimentazione dei materiali, nel sollevamento e nell'arresto. Il?cilindro utilizza un design ultra-compatto incorporando il corpo del cilindro come parte del corpo guida. All'aumentare della lunghezza della corsa aumenta anche la lunghezza del cuscinetto, migliorando così la capacità portante del cilindro. Il MGP offre una maggiore capacità di carico, corse più lunghe, 2 posizioni per le porte, scanalature per il montaggio degli interruttori su due lati e un montaggio T-slot più versatile rispetto alla serie MGQ.
MGP-Z, cilindro compatto guidato
Punti di forza
•Cilindro guida compatto, alta precisione, nuovo stile
Diametro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Corse: 10mm? attraverso 400mm, a seconda del diametro
Varietà di interruttori con diverse lunghezze del cavo di collegamento
Diametro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Corse: 10mm? attraverso 400mm, a seconda del diametro
Varietà di interruttori con diverse lunghezze del cavo di collegamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 54x244x120 mm |
|---|---|
| Peso | 3937 g |
| Tipologia | mgp-z |
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 150 mm |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 466,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 569,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione