Riferimenti
SMC:MXS12-PS
Rubix:999190100232028
EAN:3618036339925

Documenti
Dettagli del prodotto : 00007375-KIT MANUTENZIONE MXS12-PS
Le applicazioni che richiedono un movimento preciso di 10-150 mm * richiedono in genere un cilindro e una guida di precisione. L'MXS raggiunge questo obiettivo integrando un cuscinetto a rulli incrociati con una guida e due piccoli cilindri pneumatici per generare una forza compatta. L'MXS è disponibile in sei taglie, ciascuna con una lunghezza di corsa predefinita, ed è dotato di serie della funzione di commutazione automatica.
Punti di forza
Air slide table
With or without stroke adjuster with or without shock
Options: buffer, end lock, axial piping
Variety of switches with a variety of wire lead lengths
With or without stroke adjuster with or without shock
Options: buffer, end lock, axial piping
Variety of switches with a variety of wire lead lengths
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro guida |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,48 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione