00007628-KIT DI MANUTENZIONE MXS6-PS

Cilindro guidato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXS6-PS
Rubix:999230627031691
Produttore:MXS6-PS
EAN:3618036334852
00007628-KIT DI MANUTENZIONE MXS6-PS

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro guidato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00007628-KIT DI MANUTENZIONE MXS6-PS


Le applicazioni che richiedono un movimento preciso compreso tra 10 e 150 mm * richiedono in genere un cilindro e una guida di precisione. L’MXS realizza questo integrando un cuscinetto a rulli incrociati con una guida e due piccoli cilindri pneumatici per una generazione compatta della forza. L’MXS è disponibile in sei dimensioni, ciascuna con corse prefissate, ed è standard con funzione di auto switch.

Punti di forza

Tavola scorrevole pneumatica
Con o senza regolatore di corsa, con o senza ammortizzatore
Opzioni: buffer, blocco a fine corsa, tubazioni assiali
Varietà di interruttori con diverse lunghezze del cavo di collegamento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Tipologiacilindro guidato
Materialenbr (guarnizione pistone, guarnizione stelo, o-ring)
Paese d'origineJP
€ 22,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione